LLAVE MACHO EN T CAB. ESF.3

Número de artículo: 84TZSA.3
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 84TZSA.3
EAN / GTIN 3662424083204
Número del fabricante 84TZSA.3
Número L L60130 9546

Descripción

Descripción:

  • Acero al silicio-carbono para una mayor vida útil
  • Agarre suave para mayor comodidad y mejor transmisión del par de apriete
  • La cabeza esférica permite un atornillado rápido con una inclinación de hasta 30°
  • Final corto para un mayor par de giro/apriete
  • Acabado: pulido, fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra