LLAVE MACHO T 6MM

Número de artículo: 84TCD.6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 84TCD.6
EAN / GTIN 3662424012273
Número del fabricante 84TCD.6
Número L L60130 9601
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Adecuada para aplicaciones generales como reparación de motos, montaje de coches y mantenimiento industrial
  • Barra transversal deslizante con mango en T para una mejor accesibilidad
  • Pasador de bloqueo para evitar que la barra se salga
  • Puntas fosfatadas perfectamente adaptadas para una mayor precisión
  • Acero al cromo vanadio para una mayor durabilidad
  • Cromado con extremos pulidos en la barra.

Característica:

  • L [mm]: 215
  • L1 [mm]: 99
  • [g] máx.: 117