LLAVE MACHO T 4MM

Número de artículo: 84TCD.4
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 84TCD.4
    EAN / GTIN 3662424012242
    Número del fabricante 84TCD.4
    Número L L60130 7576

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Adecuada para aplicaciones generales como reparación de motos, montaje de coches y mantenimiento industrial
    • Barra transversal deslizante con mango en T para una mejor accesibilidad
    • Pasador de bloqueo para evitar que la barra se salga
    • Puntas fosfatadas perfectamente adaptadas para una mayor precisión
    • Acero al cromo vanadio para una mayor durabilidad
    • Cromado con extremos pulidos en la barra.

    Característica:

    • L [mm]: 175
    • L1 [mm]: 76
    • [g] máx.: 47