LLAVE MACHO T 3MM

Número de artículo: 84TCD.3
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 84TCD.3
EAN / GTIN 3662424012174
Número del fabricante 84TCD.3
Número L L60130 9133

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Adecuada para aplicaciones generales como reparación de motos, montaje de coches y mantenimiento industrial
  • Barra transversal deslizante con mango en T para una mejor accesibilidad
  • Pasador de bloqueo para evitar que la barra se salga
  • Puntas fosfatadas perfectamente adaptadas para una mayor precisión
  • Acero al cromo vanadio para una mayor durabilidad
  • Cromado con extremos pulidos en la barra.

Característica:

  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 63
  • [g] máx.: 22