LLAVE MACHO EN T 2MM

Número de artículo: 84TC.2
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 84TC.2
EAN / GTIN 3148518026017
Número del fabricante 84TC.2
Número L L60130 408

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil hexagonal en los 3 extremos
  • cromado, extremos bruñidos

Característica:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 62,5
  • 6 bordes [mm]: 2,0
  • [g]: 22

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra