Juego de herramientas de roscado ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Número de artículo: 849
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
Tipo de producto Máquina roscadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 849
EAN / GTIN 4000896035984
Número del fabricante 849
Número L L60140 1171

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el repaso sencillo de roscas, también en lugares de difícil acceso
  • Herramienta de roscado de alto rendimiento HSS
  • Juego de herramientas de roscado, contenido:
    849IG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849AG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849IG-6,3 ∙ 8
    849AG-6,3 ∙ 10
    2100-025 ∙ 2250-1 ∙ 3
  • Accionamiento con carraca reversible
  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso neto (kg): 1.33 kg
  • Número de herramientas: 21

Volumen de suministro:

Porta-herramientas 849AG-6.3 ∙ 849AG-10 ∙ 849AG-M3 ∙ 849AG-M4 ∙ 849AG-M5 ∙ 849AG-M6 ∙ 849AG-M8 ∙ 849AG-M10 ∙ 849AG-M12
Mandril 849IG-6.3 ∙ 849IG-8 ∙ 849IG-M3 ∙ 849IG-M4 ∙ 849IG-M5 ∙ 849IG-M6 ∙ 849IG-M8 ∙ 849IG-M10 ∙ 849IG-M12
Llave allen 2100-025
Adaptador 2250-1 ∙ 2250-3

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra