Llave de estrella ∙ hexagonal doble ∙ abierta ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 19 ∙ 41.9 mm

Número de artículo: 848Z-19
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 848Z-19
Copiar
EAN / GTIN 4000896079117
Copiar
Número del fabricante 848Z-19
Copiar
Número L L60140 952
Copiar
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Llave de pie de cuervo
  • Para tuercas de racor y uniones de tubos por racor
  • Acoplamiento de cuadrado
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 41.9 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 30 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 16 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra