Llave de estrella ∙ hexagonal doble ∙ abierta ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 18 ∙ 41.7 mm

Número de artículo: 848Z-18
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 848Z-18
    EAN / GTIN 4000896079100
    Número del fabricante 848Z-18
    Número L L60140 2679

    Descripción

    Descripción:

    • Llave de pie de cuervo
    • Para tuercas de racor y uniones de tubos por racor
    • Acoplamiento de cuadrado
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 18 mm
    • Dimensiones / longitud: 41.7 mm
    • Diámetro d1 (en la salida): 29 mm
    • Diámetro d2 (en el accionamiento): 15 mm
    • Peso neto (kg): 0.05 kg
    • Para el accionamiento con la mano

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra