Carros de estantes con puertas batientes

Número de artículo: 8482-3DE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 8482-3DE
    EAN / GTIN 4017976392318
    Número del fabricante 8482-3DE
    Número L L90070 413

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Sistema modular, acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Paneles frontales y un panel longitudinal cerrada con una malla de alambre de 100 x 100 x 5 mm. Con una puerta de doble, marco de tubo de acero con malla de alambre soldada de 100 x 100 x 5 mm. Cerradura con pestillo integrada en el marco tubular, con candado (no incluido), con hoja de puerta plegable en los paneles frontales. Con techo de malla de alambre. 1 estante fijo y 2 móviles de derivado de madera, superficie de decoración de haya. Bases de estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por estante 90 kg. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Capacidad portante del piso (kg): 90
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 700
    Longitud total (mm): 1169
    Ancho total (mm): 730
    Altura total (mm): 1552
    Alturas de los pisos (mm): 269, 669, 1069
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40