Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Navaja, Tipo: T4

Número de artículo: 846175 T4
Copiar

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 93 mm
Cantidad de funciones 12
Tipo de producto Cuchillo multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 846175 T4
Copiar
Número del fabricante 832686
Copiar
Fabricante Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 RATINGEN, Deutschland, www.leatherman.com

Descripción

Ejecución:

Fabricado en EE. UU.
Herramientas universales excepcionales, resistentes, polivalentes y precisas. Trabajo agradable gracias al cuerpo de acero inoxidable mecanizado con precisión.

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.

Nota:

¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.º 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer la profesión, mantener los usos o practicar deporte.