Ejecución:
Herramientas universales
excepcionales, resistentes, polivalentes y precisas Made in USA. Trabajo agradable gracias al cuerpo de acero inoxidable mecanizado con precisión.
Función:
- Alicates de punta con accionamiento de resorte
- Alicates normales con accionamiento de resorte
- Cortaalambres para alambres duros 154CM con accionamiento de resorte, intercambiables
- Cortaalambres 154CM con accionamiento de resorte, intercambiables
- Cuchillo 420HC
- Cuchillo con afilado de sierra 420HC
- Sierra
- Cortador de correas
- Baqueta/adaptador para cepillo con rosca UNC 8-32
- Abrelatas
- Abridor de botellas
- Llave para bombonas de gas
- Destornillador para tornillos con ranura en cruz
- Destornillador grande
- Destornillador mediano
- Destornillador pequeño
A) Todas las funciones ajustables.
B) Bloqueo de las mordazas.
C) Funciones accesibles desde fuera.
D) Funciones de manejo monomanuales.
E) Escala grabada en el mango.
Aplicación:
Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.
Desde hace años, quien necesita una herramienta multiusos manejable con una mano ha de elegir entre dos posibilidades: O BIEN el alicate o O BIEN la hoja se ha de abrir con una mano. Pero ahora ha combinado Leatherman las dos variantes y ha desarrollado la primera herramienta multiusos que se puede manejar al 100 % con una sola mano: la Leatherman OHT. Esta herramienta única en su género está dotada de alicates y cortaalambres con accionamiento de resorte, de forma que la mano de agarre no se fatiga al sujetar y volver a soltar repetidamente. Los mangos llevan grabados símbolos que permiten encontrar rápidamente las herramientas situadas debajo. Además, el cortador de correas, el abridor para botellas de vidrio, el adaptador para varillas de limpieza estándar y otras muchas herramientas hacen del OHT una auténtica bestia de trabajo, y manteniendo la mano libre.
Volumen de suministro:
Almacenamiento en: Bolsa de nilón
Nota:
¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.° 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer una profesión, mantener las costumbres o practicar deporte.