Ejecución:
Herramienta multifunción de aplicación universal. Alicates con articulación deslizante ajustable en 2 direcciones y una resistencia 2 veces mayor gracias a su diseño multicapa. 12 funciones en un diseño compacto de acero fino inoxidable.
Función:
- Pelacables
- Cortaalambres
- Alicates con articulación deslizante de 2 posiciones: alicate prensor pequeño y grande, alicates planos
- Soporte de destornillador para puntas con eje centrado
- Cuchilla con hoja lisa (longitud 8,2 mm)
- Regla lineal
- Sierra
- Lima fresada de tres lados
- Cincel
- Gancho para colgar
- Punta de destornillador Philips PH1
- Punta de destornillador Philips PH2
- Punta de destornillador para ranuras 1,0×4,77 mm
Aplicación:
Caja de herramientas móvil en una funda de cinturón práctica.
Volumen de suministro:
Incl. funda de cinturón resistente.
Nota:
¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país!
Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.° 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer la profesión, mantener los usos o practicar deporte.