Herramienta multiusos

Número de artículo: 846075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock
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
Longitud total 175 mm
Longitud de cuchilla cortante 55 mm
Cantidad de funciones 7
Peso 360 g
Material tirador giratorio Mango de acero fino con componente de material blando
Tipo de producto Hta multiusos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 846075
EAN / GTIN 4010220031483
Número del fabricante DBST

Descripción

Ejecución:

Herramienta multifuncional manejable con las funciones más corrientes: tijera, cuchillo, sierra, lima y diversos destornilladores. Todas las herramientas de acero fino inoxidable con insertos de material blando. Incluye bolsa para cinturón.

Función:

  1. Tijeras
  2. Cuchillo
  3. Sierra
  4. Lima
  5. Destornillador para tornillos con ranura en cruz
  6. Destornillador para tornillos de cabeza ranurada pequeño
  7. Destornillador para tornillos de cabeza ranurada grande