Insider Stubby: herramienta de bolsillo con cartucho de puntas integrado y 6 PrecisionBits C6, herramienta 6 en 1 para trabajos generales de atornillado, portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo

Número de artículo: 8453.V01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8453.V01
    EAN / GTIN 7610733267477
    Número del fabricante PB 8453.V01
    Número L L60060 2876

    Descripción

    Descripción:

    • Insider Stubby: herramienta de bolsillo con cartucho de puntas integrado y 6 PrecisionBits C6
    • Herramienta 6 en 1 para trabajos generales de atornillado
    • Portapuntas de acero inoxidable con imán; cambio de punta rápido y sencillo
    • Mango con superficie suave, agradable sensación de agarre y transmisión elevada de par de apriete
    • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
    • Cartucho insertable con bloqueo final, manejo cómodo y seguro

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra