Cúter universal con mango de 2 componentes con 1 lámina cortante Razar Black, 25 mm

Número de artículo: 845121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock
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
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Anchura de lámina cortante 25 mm
    Grosor de varilla 0,7 mm
    Número de secciones rompibles 7
    Tipo de producto Cúter

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 845121
    EAN / GTIN 4975364111937
    Número del fabricante DC661W

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de 2 componentes manejable con recubrimiento de elastómero agradable al tacto. Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas con una gran durabilidad. Con 1 cuchilla cortante rompible de 7 secciones.
    Fijación de la cuchilla cortante totalmente segura gracias al tornillo de apriete moleteado.

    Pieza de repuesto:

    Cuchillas de recambio, véase n.° 845125 tam. 10.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra