Cúter universal con mango de 2 componentes con 1 lámina cortante Razar Black, 25 mm

Número de artículo: 845120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
174 piezas en stock
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
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 25 mm
Grosor de varilla 0,7 mm
Número de secciones rompibles 7
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 845120
EAN / GTIN 4975364111920
Número del fabricante DC660W

Descripción

Ejecución:

Mango de 2 componentes manejable con recubrimiento de elastómero agradable al tacto. Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas con una gran durabilidad. Con 1 cuchilla cortante rompible de 7 secciones.
La cuchilla cortante se bloquea automáticamente.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.° 845125 tam. 10.