{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cúter sin cuchilla cortante | 182 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Anchura de lámina cortante | 18 mm | |
Grosor de varilla | 0,5 mm | |
Número de secciones rompibles | 8 | |
Tipo de producto | Cúter |
Número de artículo | 845095 | |
EAN / GTIN | 4975364111890 | |
Número del fabricante | DFC560W |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cúter universal con mango de 2 componentes y punta de trabajo con 1 lámina cortante Razar Black, 18 mm
a petición
En stock
152 piezas en stock
12,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6.195 piezas en stock
7,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de secciones rompibles | 8 | 8 |
Anchura de lámina cortante | 18 mm | 18 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | 100 mm |
Grosor de varilla | 0,5 mm | 0,5 mm |
Longitud de cúter sin cuchilla cortante | 182 mm | 160 mm |
Tipo de producto | Cúter | Cúter |