{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de cúter sin cuchilla cortante | 182 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Anchura de lámina cortante | 18 mm | |
Grosor de varilla | 0,5 mm | |
Número de secciones rompibles | 8 | |
Tipo de producto | Cuchillas de seguridad |
Número de artículo | 845080 | |
EAN / GTIN | 4975364111593 | |
Número del fabricante | DFC569 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cúter universal de seguridad QuickBack™ con mango de 2 componentes y punta de trabajo con 1 lámina cortante Razar Black, 18 mm
a petición
En stock
249 piezas en stock
11,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.665 piezas en stock
9,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de secciones rompibles | 8 | |
Número de hojas | 5 | |
Anchura de lámina cortante | 18 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
Grosor de varilla | 0,5 mm | |
Longitud de cúter sin cuchilla cortante | 182 mm | |
Tipo de producto | Cuchillas de seguridad | Cuchillas de seguridad |