Cúter universal de acero fino con 1 lámina cortante 30° Razar Black, 9 mm

Número de artículo: 844960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
167 piezas en stock
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
Longitud de cúter sin cuchilla cortante 160 mm
Longitud de cuchilla cortante 73 mm
Anchura de lámina cortante 9 mm
Grosor de varilla 0,4 mm
Número de secciones rompibles 7
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 844960
EAN / GTIN 4975364111883
Número del fabricante DC390B

Descripción

Ejecución:

Cuchillas cortantes extensibles / retráctiles en modelo metálico precisión, se bloquea automáticamente. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Con 1 lámina cortante rompible (n.° 844918 tam 10) de 7 niveles, 9 mm de ancho, 30°. Cúter esbelto de acero fino en negro, para cortes muy finos y limpios.