Cúter con cuchilla cortante abatible 165 mm

Número de artículo: 844895 165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.444 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

longitud cúter plegado 97 mm
Longitud total 165 mm
Número de hojas 6
Almacén de cuchillas de corte en el cúter
Cuchilla cortante ajustable en varios niveles no
Cuchilla intercambiable sin herramienta
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 844895 165
EAN / GTIN 4062406670313
Número del fabricante 844895 165

Descripción

Ejecución:

Cúter resistente para cuchillas trapezoidales (intercambiables). Peligro de heridas reducido gracias a la cuchilla abatible.
Con mango de plástico cómodo, compartimento para cuchillas de recambio y clip para cinturón. Almohadillas para el dedo pulgar en el mango para una presión de apriete máxima.

Volumen de suministro:

Con 5 cuchillas de recambio.

Nota:

Hoja de recambio adecuada n.° 844715 tam. 10 y n.° 844745 tam. 10.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra