Cúter universal estándar con cuchilla cortante retráctil

Número de artículo: 844840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock
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
Longitud total 145 mm
Número de hojas 3
Tipo de producto Cúter universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 844840
EAN / GTIN 4975364019677
Número del fabricante VR102

Descripción

Ejecución:

Mango robusto a prueba de golpes de fundición a presión de aluminio, con recubrimiento de polvo, con 3 cuchillas cortantes de calidad especial (alojadas en el mango).
Con cuchilla cortante ajustable escalonada. Cuchilla cortante que se retrae por completo en el mango (protección contra heridas).

Ventaja:

Cambio de las cuchillas cortantes sin herramientas, mediante tornillo de cambio rápido (n.º 844845 mediante pulsador). Se suprime la molesta caída de la cuchilla cortante durante el cambio, ya que queda sujetada por un imán.