Navaja con hoja ancha, Longitud de varilla: 65mm

Número de artículo: 844460 65
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
Longitud de varilla (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante DK-FKSD
Longitud del mango 90 mm
Longitud total 185 mm
Longitud de cuchilla cortante 65 mm
Grosor de varilla 3 mm
Peso 107 g
Tipo de producto Cúter universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 844460 65
Copiar
EAN / GTIN 4975364267894
Copiar
Número del fabricante DK-FKSD
Copiar
Fabricante Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Navaja de tamaño compacto con hoja robusta y rígida. Gracias al mango de fundición a presión de aluminio y elastómero antideslizante se evita el deslizamiento incluso con guantes. Hoja extraancha para tareas robustas. Con la hoja muy afilada también puede realizar tareas de corte de filigrana.
El mecanismo de seguridad impide la apertura y el cierre involuntarios cuando se utiliza la cuchilla. Gracias a la forma cóncava de la hoja, es ideal para cortes verticales. El estriado en la parte superior de la hoja se puede utilizar para desbarbar. El ojal en el extremo del mango sirve para el asiento de un manguito de anilla y, por otra, el seguro contra caída.

Nota:

¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.º 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer la profesión, mantener los usos o practicar deporte.