HOJA TRAPECIO PERFORADA

Número de artículo: 844.TTL10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 844.TTL10
Copiar
EAN / GTIN 3148517705661
Copiar
Número del fabricante 844.TTL10
Copiar
Número L L60130 5934
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Cuchilla trapezoidal de alta resistencia
  • Desarrollada especialmente para una perfecta calidad de corte en aplicaciones intensivas
  • Ideal para cortar cartón grueso, mangueras de refrigeración, plástico, espuma aislante, tubos termorretráctiles, cinta de nylon, tubos de plástico, juntas
  • Se suministra en dispensador con 10 cuchillas

Característica:

  • E [mm]: 0,65
  • H [mm]: 19
  • L [mm]: 60
  • [g]: 50