ESTUCHE 10 CUCHILLAS DIVISIBLES 9 MM

Número de artículo: 844.S9L10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 844.S9L10
Copiar
EAN / GTIN 3148512070962
Copiar
Número del fabricante 844.S9L10
Copiar
Número L L60130 2384
Copiar
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Cuchilla rompedora 9 mm, 12 segmentos
  • Ideal para todas las aplicaciones diarias de corte como cartón grueso, mangueras de refrigeración, plástico, espuma aislante, tubos retráctiles, cinta de nylon, tubos de plástico, juntas, etc.
  • Atención: La cuchilla rompedora no es adecuada para cargas de torsión muy fuertes
  • Se suministra en un dispensador con 10 cuchillas

Característica:

  • E [mm]: 0,43
  • H [mm]: 9,5
  • L [mm]: 84
  • [g]: 30