Cortador, 18 mm, cuchillas rompibles

Número de artículo: 844.S18PB
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 844.S18PB
EAN / GTIN 3148517781382
Número del fabricante 844.S18PB
Número L L60130 3497

Descripción

Descripción:

  • Cortadora con cuchilla de ruptura y alimentación automática de cuchillas
  • Mango ergonómico de ABS con revestimiento suave
  • Guía de cuchillas de acero inoxidable
  • Nervio para el bloqueo de las cuchillas
  • Recarga con 6 cuchillas
  • Dispositivo de ruptura de cuchillas integrado

Característica:

  • H [mm]: 47
  • L [mm]: 172
  • [g]: 160

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra