MM ESR-G 160-21 T10 IC08 Blanks para Cabezas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 8421936
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8421936
    EAN / GTIN 7291075266290
    Número del fabricante 8421936
    Número L L24060 847

    Descripción

    Descripción:

    Placas de metal duro intercambiables para cabezales Multi-Master MM ESR-G 160-21 T10 IC08

    De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra