MM ESR-G 100-13 T06 IC08 Blanks para Cabezas de Metal Duro Integral

Número de artículo: 8421676
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8421676
EAN / GTIN 7291075266252
Número del fabricante 8421676
Número L L24060 796

Descripción

Descripción:

Piezas en bruto intercambiables de metal duro para cabezales Multi-Master MM ESR-G 100-13 T06 IC08

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra