MM ESB-G 100-13 T06 IC08 Blanks para Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral

Número de artículo: 8421672
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8421672
EAN / GTIN 7291075266092
Número del fabricante 8421672
Número L L24060 438

Descripción

Descripción:

Producto en bruto de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diámetro de corte (DC) 10 mm

Característica:

  • ection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Radio de punta (RE) 5.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm

De la misma serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra