Cuchillo de seguridad SECUNORM 300 con 1 hoja 1

Número de artículo: 842094 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.688 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 140 mm
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842094 1
EAN / GTIN 4002632801709
Número del fabricante 3000011002

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 17 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico y ligero con corredera en ambos lados, incl. Soft-Grip antideslizante para diestros y zurdos. Cambio de cuchillas seguro y cómodo (cuchilla de recambio n.° 842097 tam. 10 o cuchilla de cerámica 842098 tam. 2C), hoja utilizable 2 veces.

Aplicación:

Ideal para el corte seguro y fácil de cartones de hasta 2 capas, lámina, flejes de plástico, cinta adhesiva, tela de saco y muchos más.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra