Cuchillo de seguridad SECUNORM 500 con 1 hoja 1

Número de artículo: 842081 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.771 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 143 mm
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 842081 1
    EAN / GTIN 4002632800818
    Número del fabricante 5000011002

    Descripción

    Ejecución:

    Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 17 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico y resistente de aluminio, incl. Soft-Grip antideslizante en las correderas de ambos lados para diestros y zurdos. Cambio de cuchillas seguro y sencillo (hoja de recambio n.° 842098 tam. 10 y 2C o puntas afiladas n.° 842097 tam. 10), hoja reutilizable 2 veces.

    Aplicación:

    Ideal para todos los materiales de corte usuales, como p. ej., cartones de 3 capas, lámina, tela de saco y flejes de plástico.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra