Cuchillo de seguridad SECUNORM 525 con 1 hoja 1

Número de artículo: 842079 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
342 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 143 mm
    Número de hojas 1
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 842079 1
    EAN / GTIN 4002632801785
    Número del fabricante 5250041002

    Descripción

    Ejecución:

    Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 18 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico de aluminio, incl. Soft-Grip de gran superficie en la corredera. Cambio de cuchillas seguro y sencillo (cuchilla de recambio n.° 842085 tam. 10 u hoja de cerámica 842057 tam. 2C). Los zurdos giran la hoja de calidad una vez en el mango. Hoja reutilizable 2 veces.

    Aplicación:

    Ideal para todos los materiales de corte usuales, como p. ej., cartones de 3 capas, lámina, tela de saco, material en rollos, espuma, estiropor, PVC, etc.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra