Cuchillo de seguridad SECUNORM 380 con 1 hoja

Número de artículo: 842070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.872 piezas en stock
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
Longitud 170,5 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842070
EAN / GTIN 4002632921100
Número del fabricante 380001.02

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 73 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico de plástico reforzado con fibra de vidrio (incl. Soft-Grip), con robusto perfil metálico en el interior para la guía de la hoja. Cambio de cuchillas seguro y sencillo (hoja de recambio con mango n.° 842072 tam. 10 u hoja con afilado ondulado n.° 842073 tam. 10 u hoja corta n.° 842077 tam. 10). Los zurdos giran la hoja de calidad una vez en el mango.

Aplicación:

Corta como un cúter, pero de forma más segura: p. ej., materiales más gruesos como estiropor y espuma, espumas de construcción y lana mineral, cartón de hasta 4 capas, tela de saco y láminas de toda clase.