Cuchillo de seguridad SECUMAX CARDYCUT 10 piezas 10

Número de artículo: 842045 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
127 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 71 mm
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 842045 10
    EAN / GTIN 4002632801389
    Número del fabricante 0054691212

    Descripción

    Ejecución:

    Cuchillo de seguridad de un solo uso con hoja oculta. Con saliente de cuchilla corto para cortes con un radio estrecho. Hoja inoxidable con recubrimiento TiN.
    Cuchillo abrecartas ligero (6,5 g) y estrecho (3 mm) de plástico transparente para un mejor control visual durante el corte.

    Aplicación:

    Especialmente para láminas delgadas y papel delgado.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra