Cuchilla de seguridad SECUMAX POLYCUT 10 piezas, Cantidad: 10

Número de artículo: 842041 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
136 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 76 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Número del fabricante 0850001212

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad de un solo uso con hoja oculta. Cuchillo abrecartas ligero (7 g) y estrecho (3 mm) de plástico. Con saliente largo y puntiagudo que conduce el material a cortar con seguridad hacia la hoja.

Aplicación:

Ideal para lámina, también en rendijas estrechas, y papel.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra