Juego de extractores de espárragos

Número de artículo: 841/25
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
    Tipo de producto Herramienta extractora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 841/25
    EAN / GTIN 4000896060993
    Número del fabricante 841/25
    Número L L60140 504

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para desatornillar pernos roscados y tornillos rotos de 6 a 15 mm ⌀25 piezas, en caja de plástico
    • Caja de plástico
    • Superficie: pavonada, engrasada
    • Peso neto (kg): 0.66 kg
    • Para desatornillar pernos roscados y tornillos rotos con rosca a la derecha
    • Aplicación:
      1. Taladrar con broca y camisa de taladro
      2. Introducir el extractor de espárragos estriado
      3. Insertar la tuerca de racor y mandrinar
    • Número de herramientas: 25

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra