Ejecución:
desmontado
Descripción:
Sistema modular: De tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. Paneles frontales y un panel longitudinal cerrado con una malla de alambre de 100 x 100 x 5 mm. 1 estante fijo y 3 móviles realizados en paneles derivados de la madera, superficie de haya. Bases de estantes de uso variable, división 100 mm. Capacidad de carga por estante 90 kg. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Capacidad portante del piso (kg): 90
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 800
Longitud total (mm): 1369
Ancho total (mm): 809
Altura total (mm): 1800
Alturas de los pisos (mm): 269, 669, 1069, 1469
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3