1″ Llave de vaso (mm) 65 mm

Número de artículo: 8405M 65mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8405M 65mm
EAN / GTIN 4991644176625
Número del fabricante 8405M 65mm
Número L L60050 1421

Descripción

Descripción:

Longitud: 86 mm
Dimensión D2: 63 mm
D1: 88 mm
Longitud: 49 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 65 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra