1″ Llave de vaso (mm) 56 mm

Número de artículo: 8405M 56mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8405M 56mm
EAN / GTIN 4991644176557
Número del fabricante 8405M 56mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 53 mm
D1: 76,5 mm
Longitud: 42 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 56 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra