1″ Llave de vaso (inch) 2.7/8″

Número de artículo: 8405A 2.7/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8405A 2.7/8
EAN / GTIN 4991644177332
Número del fabricante 8405A 2.7/8
Número L L60050 10828

Descripción

Descripción:

Longitud: 88 mm
Dimensión D2: 70 mm
D1: 98 mm
Longitud: 50 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 2.7/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra