1″ Llave de vaso (inch) 1.1/4″

Número de artículo: 8405A 1.1/4
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8405A 1.1/4
    EAN / GTIN 4991644177073
    Número del fabricante 8405A 1.1/4

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 65 mm
    Dimensión D2: 45 mm
    D1: 46,5 mm
    Longitud: 23 mm
    Conduzca: 1″
    Toma cuadrada
    Salida 1.1/4″
    Doble hexágono interno
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra