1″ Llave de vaso (mm) 70 mm

Número de artículo: 8400M 70mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8400M 70mm
EAN / GTIN 4991644175390
Número del fabricante 8400M 70mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 88 mm
Dimensión D2: 68 mm
D1: 94 mm
Longitud: 50 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 70 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra