1″ Llave de vaso (mm) 33 mm

Número de artículo: 8400M 33mm
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8400M 33mm
    EAN / GTIN 4991644175093
    Número del fabricante 8400M 33mm

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 65 mm
    Dimensión D2: 46 mm
    D1: 48 mm
    Longitud: 23,5 mm
    Conduzca: 1″
    Toma cuadrada
    Salida 33 mm
    Toma hexagonal
    Superficie: cromado
    Material: Cromo Molibdeno

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra