1″ Llave de vaso (mm) 29 mm

Número de artículo: 8400M 29mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8400M 29mm
EAN / GTIN 4991644175079
Número del fabricante 8400M 29mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 43 mm
Longitud: 20 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 29 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra