Destornillador SwissGrip, para tornillos Torx®, con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 8400.B 27-125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8400.B 27-125
EAN / GTIN 7610733066841
Número del fabricante PB 8400.B 27-125
Número L L60060 1732

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Torx®
  • Con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Agujero Torx® tamaño del tornillo: 27
  • Anchura de las caras planas de las hojas hexagonales: 10 mm
  • Diámetro: 6 mm
  • Longitud completa destornillador: 230 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Para tornillos metálicos M: 5-6 mm
  • Perfil: para tornillos Torx® con pasador de bloqueo

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop