Destornillador SwissGrip, para tornillos Torx®, con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos

Número de artículo: 8400.B 15-80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8400.B 15-80
EAN / GTIN 7610733054213
Número del fabricante PB 8400.B 15-80
Número L L60060 1731

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip (medidas principales marcadas con asterisco*)
  • Para tornillos Torx®
  • Con perforación en la punta, para tornillos con y sin punta de seguridad
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Agujero Torx® tamaño del tornillo: 15
  • Diámetro: 4 mm
  • Longitud completa destornillador: 175 mm
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Para tornillos metálicos M: 3.5 mm
  • Perfil: para tornillos Torx® con pasador de bloqueo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra