Extractor de tornillos ∙ 78 mm

Número de artículo: 840-5
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
    Tipo de producto Herramienta extractora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 840-5
    EAN / GTIN 4000896035724
    Número del fabricante 840-5
    Número L L60140 2834

    Descripción

    Descripción:

    • Rectificado
    • Dimensiones / longitud: 81.5 mm
    • Diámetro (mín./máx.): 8 – 9 mm
    • Peso neto (kg): 0.05 kg
    • Para desatornillar tornillos y pernos rotos con rosca a la derecha

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra