• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

NAVAJA MUESCA DE RET MANGO MADERA

Número de artículo: 840.4A
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
Tipo de producto Cúter universal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 840.4A
EAN / GTIN 3148512069287
Número del fabricante 840.4A
Número L L60130 1239

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: hojas de acero inoxidable pulido
  • seguridad: bloqueo de seguridad de la hoja
  • mango de madera de palisandro con placa de metal de plata niquelada
  • longitud de la hoja: 78 mm
  • longitud plegada: 105 mm
  • longitud total: 183 mm

Característica:

  • L [mm]: 105
  • [g]: 160