LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 9MM

Número de artículo: 83SH.9
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83SH.9
EAN / GTIN 3148511238301
Número del fabricante 83SH.9
Número L L60130 2356

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: acero al silicio
  • la cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 9,0
  • Al [mm]: 38
  • Al x L [mm]: 38 x 160
  • L [mm]: 160
  • [g]: 110