LLAVE MACHO LARGA ESFERICA 5/32

Número de artículo: 83SH.5/32
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83SH.5/32
EAN / GTIN 3148511238578
Número del fabricante 83SH.5/32
Número L L60130 5277

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: acero al silicio
  • la cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
  • fosfatado

Característica:

  • A [″]: 5/32
  • Al [mm]: 21
  • Al x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 105
  • [g]: 13