Llave de espiga cabeza esférica larga 1,5 mm

Número de artículo: 83SH.1.5
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 83SH.1.5
EAN / GTIN 3148511238011
Número del fabricante 83SH.1.5
Número L L60130 4774

Descripción

Descripción:

  • Grosores del producto: acero al silicio
  • la cabeza esférica permite atornillar con una inclinación de hasta 30°
  • fosfatado

Característica:

  • A [mm]: 1,5
  • Al [mm]: 14
  • Al x L [mm]: 14 x 62
  • L [mm]: 62
  • [g]: 1